Referenties
FAG:U322
Rubix:03038596
Fabrikant:0167445190000
EAN:4012801242318

Productdetails : FAG U 322 ONDERLEGRING
Zitring U3, kogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20,5x195x195 mm |
| Logistiek gewicht | 1260 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 195 mm |
| Breedte | 20,5 mm |
| Dikte | 20,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 367,38 excl. BTW
/ stuk
€ 444,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen