Referenties
INA:WS81144
Rubix:03119767
Fabrikant:0000270060000
EAN:4012802423945

Productdetails : INA WS 81144 ASRING
Axiale cilinderrollagers 811, enkelzijdig, bestaande uit K811, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x267x267 mm |
| Logistiek gewicht | 1550 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 267 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Dikte | 11 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 659,22 excl. BTW
/ stuk
€ 797,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen