Referenties
SKF:U 410
Rubix:03476205
Fabrikant:28206
EAN:7316570109436

Productdetails : SKF U 410 ONDERLEGRING
Rollageronderdeel Uitlijnende zittingring (drukkogellager) Enkele druk. Ook zittingringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x115x115 mm |
| Logistiek gewicht | 410 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Dikte | 14 mm |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,20 excl. BTW
/ stuk
€ 184,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
