Referenties
INA:GS81236
Rubix:03116352
Fabrikant:0000224890000
EAN:4047643147927

Productdetails : INA GS 81236 HUISRING
Axiale cilinderrollagers 874, enkele richting, bestaande uit K874, GS, WS
Axiale cilinderlagers 812, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K812, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x250x250 mm |
| Logistiek gewicht | 3130 g |
| Binnendiameter | 183 mm |
| Buitendiameter | 250 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Dikte | 17 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 694,06 excl. BTW
/ stuk
€ 839,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
