Referenties
SKF:WS 81105
Rubix:03045219
Fabrikant:30077
EAN:7316577013149

Productdetails : SKF WS 81105 ASRING
Rollager Cilindrische druk Cilindrisch
Asringen voor cilinder- en naaldtaatslagers worden als afzonderlijke componenten geleverd. Ze zijn gemaakt van gehard koolstofchroom lagerstaal en hebben een oppervlak met een precisiegeslepen loopbaan en een geslepen boring. De ringen kunnen worden gecombineerd met rollentaatssets en huisringen om volledige lagers te creëren. SKF raadt aan WS-ringen te gebruiken bij toepassingen met hoge toerentallen waarbij een nauwkeurige centrering van de ringen is vereist.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 3x42x42 mm |
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Dikte | 3 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,82 excl. BTW
/ stuk
€ 13,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen