Referenties
Nilos:30206 AV
Rubix:04074009
Fabrikant:30206AV
EAN:7316578005723




Productdetails : NILOSRING 30206 AV
Nilos ring voor eenrijige kegelrollagers. De afmetingen van de afdichtingsrand verschillen aanzienlijk van die van de andere ontwerpen door de verschillende breedtes tussen de binnenste en buitenste lagerringen. Hij is zo gedimensioneerd dat hij nog steeds stevig contact maakt met de wentellagerring en dus in alle gevallen een betrouwbare afdichting biedt.
Nilos ring voor eenrijige kegelrollagers. De afmetingen van de afdichtingsrand verschillen aanzienlijk van die van de andere ontwerpen door de verschillende breedtes tussen de binnenste en buitenste lagerringen. Hij is zo gedimensioneerd dat hij nog steeds stevig contact maakt met de wentellagerring en dus in alle gevallen een betrouwbare afdichting biedt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Breedte | 0,3 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,45 excl. BTW
/ stuk
€ 6,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen