Referenties
SKF:U 205
Rubix:03044273
Fabrikant:28158
EAN:7316577009302

Productdetails : SKF U 205 ONDERLEGRING
Rollageronderdeel Uitlijnende zittingring (drukkogellager) Enkele druk. Ook zittingringen
Eenzijdig werkende cilindertaatslagers kunnen axiale belastingen in een richting opnemen. Ze mogen niet aan radiale belastingen worden onderworpen. Door dat hun componenten losgenomen kunnen worden gaan montage/demontage en onderhoudsinspecties gemakkelijker. Veel van de componenten zijn uit te wisselen. De asringen hebben een geslepen boring die een perspassing mogelijk maakt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5,5x50x50 mm |
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Binnendiameter | 36 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 5,5 mm |
| Dikte | 5,5 mm |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,24 excl. BTW
/ stuk
€ 34,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen