Referenties
INA:GS81232
Rubix:03116350
Fabrikant:0000274560000
EAN:4012802424072

Productdetails : INA GS 81232 HUISRING
Axiale cilinderrollagers 874, enkele richting, bestaande uit K874, GS, WS
Axiale cilinderlagers 812, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K812, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x225x225 mm |
| Logistiek gewicht | 2300 g |
| Binnendiameter | 163 mm |
| Buitendiameter | 225 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Dikte | 15 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 468,80 excl. BTW
/ stuk
€ 567,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
