Referenties
Nilos:6216 AV
Rubix:04070286
Fabrikant:6216AV

Documenten
Productdetails : NILOSRING 6216 AV
NILOS-afkorting "J 62" beschrijft een NILOS-afstandsring voor een inwendig afdichtende NILOS-ring met een behuizing met een diameter van 62 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 129 mm |
| Breedte | 3,5 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,01 excl. BTW
/ stuk
€ 14,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden