Referenties
INA:WS81210
Rubix:03110410
Fabrikant:0000253300000
EAN:4012802712988

Productdetails : INA WS 81210 ASRING
Axiale cilinderrollagers 874, enkele richting, bestaande uit K874, GS, WS
Axiale cilinderlagers 812, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K812, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x78x78 mm |
| Logistiek gewicht | 144 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 78 mm |
| Breedte | 6,5 mm |
| Dikte | 6,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,84 excl. BTW
/ stuk
€ 43,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen