Referenties
INA:GS81104
Rubix:03111336
Fabrikant:0000246600000
EAN:4012802712643

Productdetails : INA GS 81104 HUISRING
Axiale cilinderrollagers 811, enkelzijdig, bestaande uit K811, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 3x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Binnendiameter | 21 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 2,75 mm |
| Dikte | 2,75 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,95 excl. BTW
/ stuk
€ 13,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen