Referenties
Nilos:6304 JV
Rubix:04070389
Fabrikant:6304JV




Productdetails : NILOSRING 6304 JV
Nilosring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting aan de binnenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 27,2 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 2 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,26 excl. BTW
/ stuk
€ 3,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden