Referenties
SKF:WS 81109
Rubix:03045223
Fabrikant:30081
EAN:7316577122827

Productdetails : SKF WS 81109 ASRING
Rollager Cilindrische druk Cilindrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4x65x65 mm |
| Logistiek gewicht | 47 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Dikte | 4 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,13 excl. BTW
/ stuk
€ 17,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen