SKF AS 1730 TAATSRING

Ringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:AS 1730
Rubix:03050282
Fabrikant:534
EAN:7316570981704
SKF AS 1730 TAATSRING

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF AS 1730 TAATSRING


Dunne universele ringen voor naaldtaatslagers worden als afzonderlijke componenten geleverd. Ze zijn gemaakt van verenstaal en gehard, beide vlakken van de ringen zijn gepolijst en kunnen als loopbaan worden gebruikt. De ringen kunnen kosteneffectieve oplossingen bieden als de naastgelegen machineonderdelen niet gehard zijn, maar voldoende stijfheid hebben en de eisen met betrekking tot slingeren matig zijn. Ze kunnen worden gebruikt als as- of huisring voor lagers uit de AXK-serie, en als asringen voor lagers uit de AXW-serie.

Sterke punten

- Volledige uitwisselbaarheid van sluitringen mogelijk maken
- Minimale axiale ruimte nodig hebben
- Kosteneffectieve oplossingen bieden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)1x30x30 mm
Logistiek gewicht3,6 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte1 mm
Dikte1 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 1,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden