Referenties
Nilos:6220 AV
Rubix:04070290
Fabrikant:6220AV
EAN:7316578015418




Productdetails : NILOSRING 6220 AV
Nilos ring voor eenrijige groefkogellagers. Afdichting op de buitenste wentellagerring.
Nilos ring voor eenrijige groefkogellagers. Afdichting op de buitenste wentellagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 167 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,82 excl. BTW
/ stuk
€ 23,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden