Referenties
INA:WS89322
Rubix:03119800
Fabrikant:0000263790000
EAN:4054365309410

Productdetails : INA WS 89322 ASRING
Axiale cilinderlagers 893, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K893, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16,5x190x190 mm |
| Logistiek gewicht | 2410 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 16,5 mm |
| Dikte | 16,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 411,08 excl. BTW
/ stuk
€ 497,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen