Referenties
Nilos:Z86669/100AV
Rubix:04074654




Productdetails : NILOSRING 86669/86100 AV
Nilosring. Afdichting aan de buitenste rollagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 245 mm |
| Breedte | 13,2 mm |
| Dikte | 13,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,38 excl. BTW
/ stuk
€ 52,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen