NILOSRING 7214 AVH = NILOSRING 3214 AV
NILOS-ring voor enkelrijige schuine kogellagers
Zie technische informatieReferenties
Nilos:7214 AVH
Rubix:04074546
Fabrikant:7214AVH




Productdetails : NILOSRING 7214 AVH = NILOSRING 3214 AV
Nilosring voor enkelrijige schuine kogellagers. Afdichtend aan de buitenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 119,8 mm |
| Breedte | 3,5 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,00 excl. BTW
/ stuk
€ 15,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen