NILOSRING 6206 ZJV = NILOSRING 6206 JV
NILOS-ring voor enkelrijige groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
Nilos:6206 ZJV
Rubix:04074425
Fabrikant:6206ZJV




Productdetails : NILOSRING 6206 ZJV = NILOSRING 6206 JV
Nilos-ring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting op de binnenste rollagerring.
Nilos-ring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting op de binnenste rollagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 36,3 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 2,5 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,65 excl. BTW
/ stuk
€ 4,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen