SKF U 210 ONDERLEGRING

Bolvormige zittingringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:U 210
Rubix:03044278
Fabrikant:28163
EAN:7316577079978
SKF U 210 ONDERLEGRING

Technische samenvatting

Binnendiameter62 mm
Buitendiameter82 mm
Breedte7,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF U 210 ONDERLEGRING


Rollageronderdeel Uitlijnende zittingring (drukkogellager) Enkele druk. Ook zittingringen
Eenzijdig werkende cilindertaatslagers kunnen axiale belastingen in een richting opnemen. Ze mogen niet aan radiale belastingen worden onderworpen. Door dat hun componenten losgenomen kunnen worden gaan montage/demontage en onderhoudsinspecties gemakkelijker. Veel van de componenten zijn uit te wisselen. De asringen hebben een geslepen boring die een perspassing mogelijk maakt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)7,5x82x82 mm
Logistiek gewicht98 g
Binnendiameter62 mm
Buitendiameter82 mm
Breedte7,5 mm
Dikte7,5 mm
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84829900
€ 47,11 excl. BTW
/ stuk
€ 57,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden