Referenties
INA:WS81156
Rubix:03119770
Fabrikant:0000229690000
EAN:4012802421859

Productdetails : INA WS 81156 ASRING
Axiale cilinderrollagers 811, enkelzijdig, bestaande uit K811, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15,5x347x347 mm |
| Logistiek gewicht | 4010 g |
| Binnendiameter | 280 mm |
| Buitendiameter | 347 mm |
| Breedte | 15,5 mm |
| Dikte | 15,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.164,27 excl. BTW
/ stuk
€ 1.408,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen