Referenties
Nilos:6204 ZAV
Rubix:04072927
Fabrikant:6204ZAV




Productdetails : NILOSRING 6204 ZAV
Nilosring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichtend aan de buitenste rollagerring.
Nilosring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichtend aan de buitenste rollagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 41,9 mm |
| Breedte | 2 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Materiaal | staal, verzinkt |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 13,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen