Referenties
Nilos:6010 ZJV
Rubix:04074356
Fabrikant:6010ZJV




Productdetails : NILOSRING 6010 ZJV
Nilos ring for single-row deep groove ball bearings. Seals against the inner bearing ring.
Nilosring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting aan de binnenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55,4 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 2,5 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,61 excl. BTW
/ stuk
€ 8,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen