Referenties
Nilos:7201 AVH
Rubix:04071101
Fabrikant:7201AVH




Productdetails : NILOSRING 7201 AVH
Nilosring voor enkelrijige schuine kogellagers. Afdichtend aan de buitenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 1,8 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,66 excl. BTW
/ stuk
€ 3,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen