Referenties
INA:WS81212
Rubix:03110414
Fabrikant:0000253720000
EAN:4012802713015

Productdetails : INA WS 81212 ASRING
Axiale cilinderrollagers 874, enkele richting, bestaande uit K874, GS, WS
Axiale cilinderlagers 812, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K812, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x95x95 mm |
| Logistiek gewicht | 251 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 7,5 mm |
| Dikte | 7,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,09 excl. BTW
/ stuk
€ 61,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen