Referenties
INA:ZS4677
Rubix:03114610
Fabrikant:0000556110000
EAN:4012802714050

Productdetails : INA ZS 4677 TUSSENSCHIJF
Tussenring
Interim disc
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 235 g |
| Binnendiameter | 46 mm |
| Buitendiameter | 77 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Dikte | 10 mm |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,66 excl. BTW
/ stuk
€ 109,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
