Referenties
INA:WS89432
Rubix:03119817
Fabrikant:0001887780000
EAN:4047643148221

Productdetails : INA WS 89432 ASRING
Axiale lagerschaal WS, wellenschijf, inwendig centreerbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31,5x320x320 mm |
| Logistiek gewicht | 14920 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 320 mm |
| Breedte | 31,5 mm |
| Dikte | 31,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.213,11 excl. BTW
/ stuk
€ 2.677,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
