Referenties
Nilos:7007 AVH
Rubix:04072914
Fabrikant:7007AVH




Productdetails : NILOSRING 7007 AVH
Nilosring voor enkelrijige schuine kogellagers. Afdichtend aan de buitenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 58,8 mm |
| Breedte | 2,5 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,22 excl. BTW
/ stuk
€ 7,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen