SKF U 218 ONDERLEGRING

Bolvormige zittingringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:U 218
Rubix:03476199
Fabrikant:28171
EAN:7316570784015
SKF U 218 ONDERLEGRING

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte13,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF U 218 ONDERLEGRING


Rollageronderdeel Uitlijnende zittingring (drukkogellager) Enkele druk. Ook zittingringen
Eenzijdig werkende cilindertaatslagers kunnen axiale belastingen in een richting opnemen. Ze mogen niet aan radiale belastingen worden onderworpen. Door dat hun componenten losgenomen kunnen worden gaan montage/demontage en onderhoudsinspecties gemakkelijker. Veel van de componenten zijn uit te wisselen. De asringen hebben een geslepen boring die een perspassing mogelijk maakt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)13,5x140x140 mm
Logistiek gewicht420 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte13,5 mm
Dikte13,5 mm
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84829900
€ 124,07 excl. BTW
/ stuk
€ 150,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen