Referenties
INA:ZS71109
Rubix:03134089
Fabrikant:0000558080000
EAN:4012802714098

Productdetails : INA ZS 71109 TUSSENSCHIJF
Tussenring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 611 g |
| Binnendiameter | 71 mm |
| Buitendiameter | 109 mm |
| Breedte | 14,5 mm |
| Dikte | 14,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 267,51 excl. BTW
/ stuk
€ 323,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
