Referenties
Nilos:32014 JV
Rubix:04072374
Fabrikant:32014JV
EAN:7316578006874




Productdetails : NILOSRING 32014 JV
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 74,5 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,01 excl. BTW
/ stuk
€ 14,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden