Referenties
INA:GS81224
Rubix:03116342
Fabrikant:0000250110000
EAN:4012802447330

Productdetails : INA GS 81224 HUISRING
Axiale cilinderrollagers 874, enkele richting, bestaande uit K874, GS, WS
Axiale cilinderlagers 812, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K812, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x170x170 mm |
| Logistiek gewicht | 1010 g |
| Binnendiameter | 123 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Dikte | 12 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,79 excl. BTW
/ stuk
€ 239,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen