Referenties
FAG:U310
Rubix:03017852
Fabrikant:0167444540000
EAN:4012801242226

Productdetails : FAG U 310 ONDERLEGRING
Zitring U3, kogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Binnendiameter | 72 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Dikte | 11 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,92 excl. BTW
/ stuk
€ 101,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen