SKF U 211 ONDERLEGRING

Bolvormige zittingringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:U 211
Rubix:03044279
Fabrikant:28164
EAN:7316577009333
SKF U 211 ONDERLEGRING

Technische samenvatting

Binnendiameter72 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF U 211 ONDERLEGRING


Rollageronderdeel Uitlijnende zittingring (drukkogellager) Enkele druk. Ook zittingringen
Eenzijdig werkende cilindertaatslagers kunnen axiale belastingen in een richting opnemen. Ze mogen niet aan radiale belastingen worden onderworpen. Door dat hun componenten losgenomen kunnen worden gaan montage/demontage en onderhoudsinspecties gemakkelijker. Veel van de componenten zijn uit te wisselen. De asringen hebben een geslepen boring die een perspassing mogelijk maakt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)9x95x95 mm
Logistiek gewicht152 g
Binnendiameter72 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte9 mm
Dikte9 mm
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84829900
€ 65,91 excl. BTW
/ stuk
€ 79,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen