Referenties
INA:WS89309
Rubix:03119789
Fabrikant:0000256900000
EAN:4012802713121

Productdetails : INA WS 89309 ASRING
Axiale cilinderlagers 893, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K893, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x85x85 mm |
| Logistiek gewicht | 260 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 8,25 mm |
| Dikte | 8,25 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,27 excl. BTW
/ stuk
€ 108,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen