Referenties
SKF:WS 81110
Rubix:03045224
Fabrikant:30082
EAN:7316577122865

Productdetails : SKF WS 81110 ASRING
Rollager Cilindrische druk Cilindrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4x70x70 mm |
| Logistiek gewicht | 55,6 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Dikte | 4 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,90 excl. BTW
/ stuk
€ 19,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
