Referenties
SKF:AS 1528
Rubix:03050281
Fabrikant:532
EAN:7316570192643

Productdetails : SKF AS 1528 TAATSRING
Dunne universele ringen voor naaldtaatslagers worden als afzonderlijke componenten geleverd. Ze zijn gemaakt van verenstaal en gehard, beide vlakken van de ringen zijn gepolijst en kunnen als loopbaan worden gebruikt. De ringen kunnen kosteneffectieve oplossingen bieden als de naastgelegen machineonderdelen niet gehard zijn, maar voldoende stijfheid hebben en de eisen met betrekking tot slingeren matig zijn. Ze kunnen worden gebruikt als as- of huisring voor lagers uit de AXK-serie, en als asringen voor lagers uit de AXW-serie.
Sterke punten
- Volledige uitwisselbaarheid van sluitringen mogelijk maken
- Minimale axiale ruimte nodig hebben
- Kosteneffectieve oplossingen bieden
- Minimale axiale ruimte nodig hebben
- Kosteneffectieve oplossingen bieden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 1x28x28 mm |
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 1 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden