Referenties
SKF:WS 81102
Rubix:03045216
Fabrikant:30074
EAN:7316577122643

Productdetails : SKF WS 81102 ASRING
Rollager Cilindrische druk Cilindrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 2,75x28x28 mm |
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 2,75 mm |
| Dikte | 2,75 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,01 excl. BTW
/ stuk
€ 10,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen