Referenties
INA:GS89430
Rubix:03115036
Fabrikant:0001885060000
EAN:4047643148108

Productdetails : INA GS 89430 HUISRING
Axial cylindrical roller bearings 894, single direction, comprising K894, GS, WS
Axiale cilindrische rollagers 894, enkele richting, bestaande uit K894, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x300x300 mm |
| Logistiek gewicht | 12260 g |
| Binnendiameter | 154 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Dikte | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.565,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.894,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
