Referenties
SKF:U 312
Rubix:03044291
Fabrikant:28185
EAN:7316570294361

Productdetails : SKF U 312 ONDERLEGRING
Rollageronderdeel Uitlijnende zittingring (drukkogellager) Enkele druk. Ook zittingringen
Eenzijdig werkende cilindertaatslagers kunnen axiale belastingen in een richting opnemen. Ze mogen niet aan radiale belastingen worden onderworpen. Door dat hun componenten losgenomen kunnen worden gaan montage/demontage en onderhoudsinspecties gemakkelijker. Veel van de componenten zijn uit te wisselen. De asringen hebben een geslepen boring die een perspassing mogelijk maakt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11,5x115x115 mm |
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 11,5 mm |
| Dikte | 11,5 mm |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,68 excl. BTW
/ stuk
€ 116,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen