Referenties
INA:GS81208
Rubix:03111372
Fabrikant:0000251350000
EAN:4012802423389

Productdetails : INA GS 81208 HUISRING
Axiale cilinderrollagers 874, enkele richting, bestaande uit K874, GS, WS
Axiale cilinderlagers 812, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K812, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5x68x68 mm |
| Logistiek gewicht | 88 g |
| Binnendiameter | 42 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Dikte | 5 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,95 excl. BTW
/ stuk
€ 32,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen