SKF TMAS 200-070 VULPLATEN 0,70MM (PK=10ST)
Vulringen (set van 10 stuks) 0,70 mm SKF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:TMAS 200-070
Rubix:03109958
EAN:7316570169119

Documenten
Productdetails : SKF TMAS 200-070 VULPLATEN 0,70MM (PK=10ST)
Set vulringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 200 mm |
| Aangepaste tariefcode | 90173000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,27 excl. BTW
/ pak
€ 118,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
