Referenties
INA:WS81234
Rubix:03119778
Fabrikant:0000233370000
EAN:4047643147989

Productdetails : INA WS 81234 ASRING
Axiale cilinderrollagers 874, enkele richting, bestaande uit K874, GS, WS
Axiale cilinderlagers 812, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K812, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16,5x237x237 mm |
| Logistiek gewicht | 2900 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 237 mm |
| Breedte | 16,5 mm |
| Dikte | 16,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 557,51 excl. BTW
/ stuk
€ 674,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen