Referenties
SKF:ZW 17X24
Rubix:03478480
Fabrikant:30487
EAN:7316570398229

Productdetails : SKF ZW 17X24 STELRING
Lagerhuis en behuizingsaccessoires Accessoires
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 2 mm |
| Dikte | 0,6 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,14 excl. BTW
/ stuk
€ 2,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
