Referenties
Nilos:6303 AV
Rubix:04074457
Fabrikant:6303AV




Productdetails : NILOSRING 6303 AV
Nilosring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting aan de buitenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 41,2 mm |
| Breedte | 2 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,84 excl. BTW
/ stuk
€ 3,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen