Referenties
SKF:ETS 34
Rubix:03473732
Fabrikant:5018
EAN:7316577025302

Productdetails : SKF ETS 34 EINDDEKSEL
Einddeksel met O-ring voor lagerhuis.
Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Deze eindkap is gemaakt van staal en ontworpen voor SNL-lagerhuizen in de afmetingen 34 tot 96. Het is goed bestand tegen de meeste chemicaliën, is robuust en kan hoge bedrijfstemperaturen aan. Eindkappen zijn eenvoudig te installeren en kostengunstige accessoires.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2227 g |
| Type | eindkap met o-ring |
| Buitendiameter | 186 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Serie | ets |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,28 excl. BTW
/ stuk
€ 166,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden