SKF TS 34/5.15/16 AFDICHTING LAGERHUIS
Accessoires voor lagerhuizen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:TS 34/5.15/16
Rubix:03800024
Fabrikant:194144
EAN:7316572162460

Documenten
Productdetails : SKF TS 34/5.15/16 AFDICHTING LAGERHUIS
Labyrint afdichting voor grote SNL plummerblok behuizingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2010 g |
| Type | labyrintafdichting |
| Binnendiameter | 150,81 mm |
| Buitendiameter | 185 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Serie | ts |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 398,63 excl. BTW
/ stuk
€ 482,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
