Referenties
SKF:TK 517
Rubix:03478317
EAN:7316576777219

Documenten
Productdetails : SKF TK 517 AFDICHTING LAGERHUIS
De Tactionite-afdichting bestaat uit twee ringen (één stationair en één draaiend), die een zeer smal labyrint tussen de twee ringen vormen, waardoor het binnendringen van vaste en vloeibare verontreinigingen wordt voorkomen, zelfs tijdens hogedrukreinigingen. De roterende labyrintring heeft een V-ringafdichting die tegen de stationaire labyrintring afdicht. De V-ringafdichting voorkomt dat verontreinigingen het lagerhuis binnendringen en helpt bij het wegwerken van verontreiniging en oud vet wanneer de afdichting opnieuw wordt gesmeerd.
Sterke punten
- Uitstekende uitsluiting van verontreinigingen
- Verbeterde preventie van binnendringen van water
- Langere levensduur van lagers en afdichtingen
- Lager vetverbruik
- Compact ontwerp
- Verbeterde preventie van binnendringen van water
- Langere levensduur van lagers en afdichtingen
- Lager vetverbruik
- Compact ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | zegel |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 155 mm |
| Breedte | 52,2 mm |
| Serie | tk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 335,94 excl. BTW
/ stuk
€ 406,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen