SKF TK 524 AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TK 524
Rubix:A0465978
EAN:7316576875007
SKF TK 524 AFDICHTING LAGERHUIS

Technische samenvatting

Typetaconietafdichting
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TK 524 AFDICHTING LAGERHUIS


De Tactionite-afdichting bestaat uit twee ringen (één stationair en één draaiend), die een zeer smal labyrint tussen de twee ringen vormen, waardoor het binnendringen van vaste en vloeibare verontreinigingen wordt voorkomen, zelfs tijdens hogedrukreinigingen. De roterende labyrintring heeft een V-ringafdichting die tegen de stationaire labyrintring afdicht. De V-ringafdichting voorkomt dat verontreinigingen het lagerhuis binnendringen en helpt bij het wegwerken van verontreiniging en oud vet wanneer de afdichting opnieuw wordt gesmeerd.

Sterke punten

- Uitstekende uitsluiting van verontreinigingen
- Verbeterde preventie van binnendringen van water
- Langere levensduur van lagers en afdichtingen
- Lager vetverbruik
- Compact ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typetaconietafdichting
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter201 mm
Breedte56,6 mm
Serietk
€ 694,42 excl. BTW
/ stuk
€ 840,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen