Referenties
SNR:SCO208-40
Rubix:A0486502
Fabrikant:SCO.208-40
EAN:3413529546657

Productdetails : SNR SCO 208-40 EINDDEKSEL RVS
Beschermkap openen SNR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | motorkap openen |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 88 mm |
| Breedte | 22,9 mm |
| Serie | sco200 |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,46 excl. BTW
/ stuk
€ 15,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen